※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPX テクノボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
注文コード
33145734
品番
100ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥292
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
100
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
26.5×44.5×96.5(100.0)
材質(本体)
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ
広口
使用温度範囲(℃)
20〜125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコン
アズワン品番
4-5635-01
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。