500ML TPX テクノボトル アズワン 広口タイプ 33145752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPX テクノボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 注文コード33145752 品番500ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。

容量(mL)500 口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)39.0×72.5×163.5(168.0) 材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン) タイプ広口 使用温度範囲(℃)20〜125℃(本体のみは160℃) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコン アズワン品番4-5635-03
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33145752 500ML 38850332 500ML TPX テクノボトル アズワン TPX テクノボトル アズワン 1本 901 税込991 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする