※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPX テクノボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
33145761
品番
1000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
1000
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
39.0×90.0×206.5(211.0)
材質(本体)
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ
広口
使用温度範囲(℃)
20〜125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコン
アズワン品番
4-5635-04
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33145761
1000ML
46788411
1000ML
TPX テクノボトル
アズワン
1本
¥
1,247
税込
¥
1,372
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です