100ML クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン 33146127 100ML クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン 33146127

クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33146127 品番 100ML
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158
容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)32.5×48×82 材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 容量(mL)100 目盛なし 色(フタ) 口形状広口 材質(フタ)PP アズワン品番5-031-01 材質(中栓)LDPE
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
プラシュレッダーサンプル入れ
卸売・小売業

内容物が分かりやすく広口なため蓋に内容物の表記がしやすい

対象商品:
33146136
2022-03-02
用途:
油のサンプルを入れて発送します。
株式会社関東食品 様 (卸売・小売業)

透明でガラスでないものを探していました。柔軟性があり扱いやすいです。
発送時漏れていなければコスパいいです。

対象商品:
33146154
2022-02-06
用途:
捕獲した小魚の運搬用に
その他業種

庭の池にもうすこし賑わいが欲しくなったため,近隣の湖で釣れた小魚を持ってくるために購入しました。
内栓があるため運搬中に倒れても水漏れがなく,魚の観察もしやすいためかなりいいです。
ただ,仕様なのかたまたまなのか,透明度がやや低い(黄味がかった)ボトルでした。
水の濁度などをしらべる場合は,やはりガラス製などほかの容器をお勧めします。

対象商品:
33146136
2020-12-22
用途:
鼻うがい容器の持ち運び

容器がピッタリ入りました。
倒してもこぼれないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33146136
2020-09-14
用途:
小物を分割して収納する
製造業

手頃なサイズで丁度よくラベル等も貼りやすいので類似商品の小分けに便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33146136
2020-04-25
用途:
工作材料
建設業・工事業

穴あけ加工しました。加工性もよくひび割れもなく加工出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33146127
2020-03-13
用途:
サプリメントを粉状にして保管の為
NPO法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部 様 (サービス業)

使いごこちがよういです。軽いのもよいです。大きさも丁度です。

対象商品:
33146127
2018-11-06
用途:
ウィスキーサンプル持参
卸売・小売業

商品開発してほしいのはもう少し小さい容量の商品が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
蓋は回して閉めるタイプですか?
回答:
蓋は回して閉めるタイプとなっております。
2011-10-31

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする