広口T型瓶

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33146163 品番 300ML パッキン付き
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
容量300mL 口内径×胴径×高さ(mm)59×75×92 材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 容量(mL)300 口形状広口 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン) アズワン品番5-026-01
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33146172
2024-05-30
用途:
生薬見本の保存
製造業

軽量で傷がつきにくく丈夫な為、非常に重宝しています。

対象商品:
33146163
2022-11-03
用途:
クリームを詰めています。
サービス業

漏れない容器を探していて値段、品質ともに気に入りました。
送付先から漏れ等のクレームはこないので安心して使用しています。

対象商品:
33146163
2021-10-12
用途:
小物の保管、小分け
その他業種

大きさはイメージ通りで、広口も十分な大きさがあり使いやすい。

対象商品:
33146181
2020-09-24
用途:
昆虫の飼育に…
電気・ガス・熱供給・水道業

息子がカブトムシやクワガタの幼虫を飼育しているのですが、今まで瓶で飼育していたので買ってあげました!
とても喜んでくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
33146163
2019-10-23
用途:
昆虫の保存
その他業種

扱いやすい大きさです。もう少し瓶の大きさのバリエーションが豊富だと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33146163
2019-06-24
用途:
熱中症対策用の飴ケース
セキスイハイム東海株式会社 様

現場に置く熱中症対策用の飴用ケースとして購入しました。大きさもちょうどよく、衛生上も問題なく使用できます。

対象商品:
33146197
2017-03-11
用途:
植物の発酵用に使用
医療・福祉・介護関連業

容量は間違えて発注して、戸惑いましたが
別の用途に切り替えました。

対象商品:
33146206
2016-11-23
用途:
自作サイクロン集塵機に
K2 Computing 様

集塵機の集塵ポットに使用する為に購入しました。 中栓(パッキン)が、白い発砲スポンジでペラペラなので、直ぐにつぶれてしまいます。 蓋と本体に、もう少し厚み(丈夫さ)があれば良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする