ユニックス サークルポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33146267 品番 PS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。

容量(mL)480 寸法(Φ×高さH)(mm)89×120 アズワン品番1-7018-02 仕様銀イオン抗菌加工 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム 形状丸形 1目盛(mL)50 機能目盛り付き 最大目盛400 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
サンプル入れ

液体でもこぼれないとの説明があったので、こちらを購入しました。

対象商品:
33146267
2017-04-14
用途:
ヨーグルトの発酵と保存容器

ほんの少しのヨーグルトに、人肌に冷ました牛乳を入れ発酵させ蓋をして冷蔵庫へ。
今まで牛乳パックで発酵させていたけど、こちらの方が蓋があってとても楽です。目盛りは、食べる量を指示している感じがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする