広口ねじ口瓶(デュラン)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量10L 容量(mL)10000 注文コード33146635 品番017250-10000
参考基準価格(税別)¥77,450 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。

容量10L 口内径×胴径×高さ(mm)65×227×395 材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付) 仕様青キャップ(GLS-80用)付 容量(mL)10000 ねじ口規格(GL)GL-80 ねじ規格GLS-80 色(フタ) 口形状広口 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-8210-05 液切れリングあり
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33146601
2017-09-19
用途:
製品の洗浄
製造業

中のキャップが破損し液体が零れてしまった為、新たに購入しました。
キャップ単体でも購入できるようにして頂けるとありがたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする