セラーメイト 保存容器 チャーミークリアー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33146714 品番 L3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器

容量420mL 口内径×胴径×高さ(mm)67×84×115 材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 容量(mL)420 目盛なし 色(フタ)クリア 口形状広口 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン) アズワン品番5-371-03
注意
※急激な温度差(42℃以上)でのご使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33146723
2025-06-22
用途:
フルーツ酢の保存に
Akala. 様 (サービス業)

見た目コンパクトなのに600ml入るのがお気に入りです。よく使う1300mlの上に重ねられるのも重宝してむす。

対象商品:
33146705
2025-04-01
用途:
調味料入れ

透明で残量がわかりやすく便利です。
収納するのにスクエアタイプがあったら嬉しいのです

対象商品:
33146714
2024-08-26
用途:
食品(液体物)保存
医療・福祉・介護関連業

コンパクトに収納できて、大きさ・デザイン的にも満足です。冷蔵庫内の収納にも非常に役立っています。

対象商品:
33146714
2023-07-04
用途:
保存サンプルの保管
製造業

保存サンプルの保管に使用。透明性が高く、内容物の確認もしやすい。また重ねても安定するようになっていて使いやすい。

対象商品:
33146741
2021-12-16
用途:
調味料保存
その他業種

中身の確認が容易でスタッキングできるからスパイスの保存に最適。

対象商品:
33146723
2021-03-30
用途:
冷蔵庫の食品保存容器
教育・研究機関

料理教室主宰者です♪こちらの会社の商品大ファンです。使う人の気持ちがちゃんと分かって下さっている!!冷蔵庫の味噌、ジャムと順番に、こちらのチャーミークリアに統一していこうと思っています。衛生的に管理でき、冷蔵庫をときめく空間にしていきます♪

3人が参考にしています
対象商品:
33146705
2021-03-28
用途:
料理保存
医療・福祉・介護関連業

料理用の保存容器として最適です。素材がガラスなので常温や冷蔵どちらも安心して利用しています。保存容器の場合、パッキン部分を洗浄するのが手間だったりすることがありますが、この容器は簡単にパッキンが外れ付ける時も容易に装着できるので容器を清潔に使い続けることが可能です。塩こうじ・醤油こうじの保存などにも重宝しています。

1人が参考にしています
2019-04-10
用途:
食品の保管

大変使いやすいのですが、他の方のレビューにもありました通り、蓋が割れます。
本体はしっかりしているので、蓋だけの購入ができれば、今後ずっと使っていきたい商品です。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする