スクリュー管瓶

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質硼珪酸ガラス 材質(フタ)PP(PPハイシート付き) 注文コード33146854 品番No.02
参考基準価格(税別)¥64 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
この商品は材質・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。

容量(mL)2 材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし 型番0101-01 キャップ(No.)No.02 材質(フタ)PP(PPハイシート付き) 口内径×胴径×高さ(mm)5.4×11.7×35 アズワン品番5-098-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
調査池内のプランクトンの採取とその凝集。
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

底質内にいるプランクトンを、泥から分離抽出するために利用。
純水を加えて処理するため、縦長のものが適しているので、購入。
一応間に合っているようである。

2025-12-31
用途:
薬品の保存
キッチン実験 様 (教育・研究機関)

漏れもなく開け閉めも簡単です
多少の衝撃にも耐えられるように思います。

2025-06-08
用途:
1つ1つ丁寧に梱包
株式会社戦略事務所 様

蓋と本体がセットで1つ1つプチプチで梱包されています。

対象商品:
26980582
2025-04-02
用途:
指定原料の濾過品を保管するのに使用してます。
スターデザイン株式会社 様 (卸売・小売業)

大変使い勝手が良く助かっています。今後も引き続き購入させて頂きます。

対象商品:
33146881
2024-02-28
用途:
商品の充填
製造業

機密性が高いのが選定理由です。
うちの商品には欠かせないです。

1人が参考にしています
対象商品:
33146854
2024-06-04
用途:
顧客に薬を分ける時
合同会社べるえぽっく 様 (医療・福祉・介護関連業)

清潔感があり、開閉簡単でとても重宝しています。このくらいの小さいサイズがなかなかないので、とてもありがたいです。

対象商品:
33146881
2023-12-19
用途:
少量試薬の保存
サービス業

密閉性がよく、ガラス瓶なので溶解の心配もないので、大変使いやすい。

対象商品:
33146924
2023-03-04
用途:
うちの業態は特殊でして、個人や企業(小規模中心)からオリジナルのノベルティグッズの作成でこんなものを作りたいというイメージをお聞きして試作品を作成します。その際、既存に存在する製品で手を加えて使えそうなものを購入して使う場合も多いです。今回は小さな装飾品依頼の内容で、使えそうだったのでサイズ三種購入しました。
試作工房沖村 様 (製造業)

まだ、加工最中ですが、試作品が出来上がり次第依頼主様に確認の上、同じようなもので、サイズや材質などか検討するかもしれません。 依頼主様に私が考えた装飾がご満足頂けなれば、新たに同じ商品や違う材質で試作のため、追加注文するかもしれません。
うちの業態は特殊なので、こちらの製品に対して不都合や改善点などを
提案できる事はないかもしれません。ただ、ちょうど良い既存製品があり
仕入れもしやすかったので、感謝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする