※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ホルダー付きスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
33147213
品番
13.5ML
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
容量(mL)
13.5
付属品
サンプルケース
仕様
ホルダーサイズ:280×155×85mm
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
5-101-05
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ14.5×Φ24×50