ラボランスクリュー管瓶

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(220本) 注文コード 33147256 品番 No.02
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,939
販売価格(税別)
12,672

液体試料・粉末試料の保管に。

容量(mL)2 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) 口内径×胴径×高さ(mm)5.4×11.7×35 パッキン付き トラスコ品番818-8253 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 色(本体)透明 アズワン品番9-852-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
液体検体の保存用
サービス業

30年間愛用しています。
扱いやすさと頑丈さで類似製品に乗り替える気は起きません。

2024-11-27
用途:
調査サンプル入れ
教育・研究機関

いろいろ使ってきましたが,水が漏れず良いですよ.
他の管ビンも愛用しています.

対象商品:
33147326
2023-08-29
用途:
無菌培養
農・林・水産業

平底になっており、とても使いやすかった。
バリエーションも多く良かった。

2024-01-14
用途:
コケの保存
その他業種

きちんと密封でき、とても便利でした。
大量に購入したかったのでいい商品を購入出来たと思っています。

対象商品:
33147265
2022-07-10
用途:
試作品製作
ATELIER AO INC. 様

ガラス瓶で液漏れも無く、価格帯も大変満足です。蓋がしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
33147326
2021-06-22
用途:
アロマテラピー、精油など香りの確認、保存に使用
その他業種

以前20mlを購入していました。キャップもしっかり密閉でき、液漏れもありませ。白いキャップなので、メモ書きもできます。
底は安定しているので使用中の安定感もあります
今回は30mlを購入しましたが、20ml同様使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
33147247
2019-10-05
用途:
食品サンプル成分分析における事前パッケージ用途。
教育・研究機関

従前に試用していた容器に比較し、仕様ならびに容量を選択できるのは良。
試していないが、摂氏マイナス32度の保存に耐えられればベストチョイス。

対象商品:
33147256
2019-10-07
用途:
サンプル保管

サンプルを入れる際の、瓶の口が少し狭い感じがするが、慣れてしまえば問題なしです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする