曜日別特売
No.4 サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器] 33147405

 

No.4 サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器] 33147405
No.4 サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器] 33147405

サンプル管瓶

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)14
内容量1本注文コード33147405品番No.4
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。

容量(mL)14材質硼珪酸ガラス透明目盛なし型番20106胴径(Φmm)24.0耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60材質(フタ)PE、赤部分/PPアズワン品番5-096-06口内径×胴径×高さ(mm)17.0×24.0×50
注意
※浮き上がり防止のため、嵌め合いを硬くしております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: サンプル容器
製造業

サンプル容器に使用しています。少量保存にはちょうど良いサイズです。

対象商品 : 33147396
2022-09-08
用途: 少量のサンプルの保存に
その他業種

蓋が少し固いですか丈夫で使いやすく買って良かったです。

対象商品 : 33147353
2022-03-01
用途: 資材整理
製造業

小さな資材の整理用及び製作物のサンプル入れとして丁度良い大きさかと思い購入しました。
ガラスの質も理想通りでとても良く、
すぐリピートさせていただいたのですが、
こちらのサイズはまとめ買いが220個しかないので
100個位の量でのボックス販売も欲しいです。

対象商品 : 33147414
2022-04-05
用途: PH校正液入れとして
医療・福祉・介護関連業

20mlを4.0、7.0用として各1ヶ購入。
使い易い。

対象商品 : 33147362
2021-10-06
用途: 採材した実験動物試料の保管
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

収容する試料を収容するには最適。これ以上マッチした容器はない。
1個単位で購入できたのは助かりました。

対象商品 : 33147353
2020-10-28
用途: 美容液のサンプル用に使用
ME-NESS株式会社卸売・小売業

蓋もしっかりと締まり、プラスチック製と違い、サンプルなのに高級感がでて、個人的にはとても気に入りました。
またリピートしたいと思っています。

対象商品 : 33147371
2020-04-25
用途: エジプトで採取した砂を小分けにして、お土産とした。
その他業種

蓋の色を数種類選べると、使用範囲が広がると思える。

対象商品 : 33147353
2019-08-15
用途: 天然石入りペンダントトップのパーツとして。
卸売・小売業

配送時の梱包が丁寧で割れていた事ありません。今回で2度目の購入です。とても使いやすい ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする