曜日別特売

サンプル管瓶(褐色)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)3
内容量1本注文コード33147466品番No.01
参考基準価格(税別)¥62販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。

容量(mL)3材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし型番020112材質(フタ)PE、赤部分/PPアズワン品番5-097-02口内径×胴径×高さ(mm)10.3×15.0×35
注意
※浮き上がり防止のため、嵌め合いを硬くしております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33147484
2019-06-30
用途: DNAサンプルや微小標本の長期保存用
サービス業

DNAサンプルや微小標本の保存ケースとして本格導入前の選定のため、 硼珪酸から各種樹脂製まで取り寄せて試用中です。
ホウ素系が衝撃に強いことは初耳でしたが、サケ科の胸鰭筋組織や昆虫の胸筋を厚.5mm程度にsliced、切片は個体毎に10-30ccのスクリュー管で無水エタにてまとめて脱水後、2-3片ずつ5ccほどの瓶で無水エタ液浸標本として長期保存するには遮光瓶でもあり最適とみた!
近々、追加発注予定です。

対象商品 : 33147466
2016-01-29
用途: お客様にサンプル(液体・クリーム)をプレゼント
有限会社ビソウサービス業

清潔感があり、商品管理が行き届いているという感じです

対象商品 : 33147511
2015-09-18
用途: 香料のサンプル保管

容量が選択出来、使いやすい。

対象商品 : 33147457
2014-11-15
用途: 液体サンプル保管

No.02を試してみましたが、大きさの割りに蓋が硬いので使いにくいと感じました。下手すると開けたときに中身をぶちまけます。
スクリュータイプより安いので、もっと容量の多いものを試したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする