※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
ホルダー付きサンプル管瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(20本)
容量(mL)
2.2
2.2
4
5
10
14
20
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
33147597
品番
2.2ML
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
2.2
付属品
サンプルケース
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
色(キャップ)
白
アズワン品番
5-100-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ10.3×Φ12×35