No.1 ラボランサンプル管瓶 アズワン 33147685

No.1 ラボランサンプル管瓶 アズワン 33147685
No.1 ラボランサンプル管瓶 アズワン 33147685

ラボランサンプル管瓶

(8件のレビュー)
内容量1箱(110本)
容量(mL)4
内容量1箱(110本)注文コード33147685品番No.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,059
販売価格(税別)
7,326

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)

容量(mL)4材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明アズワン品番9-851-03口内径×胴径×高さ(mm)11.3×16.5×40
注意
※ネジ口ではないため液体物の輸送用途には適していません。
※粉末や錠剤を入れる仕様となっており液体には適しておりません。「粉末・錠剤用」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 試料の配合と保管
教育・研究機関

大きさがちょうどよく,数えきれないほど購入しています。蓋がしっかり閉まるのはよいのですが,開けにくいこともあります。

対象商品 : 33147746
2023-09-08
用途: 合成した化学物質の保管、試験片の保管用
株式会社朝日FR研究所製造業

いつもこれを購入して使用しています。
内部に異物の付着もなく清浄なので、安心して使用できます。

対象商品 : 33147737
2021-06-09
用途: 化学薬品の保存
立教大学教育・研究機関

ずっと使用し続けております。品質には満足しておりますが、高い密閉度のためかキャップを開ける際に苦労することがあります。

対象商品 : 33147667
2019-06-26
用途: 宝石類の保存用です。

ガラスが綺麗で適度な強度があり、とても重宝しています。
今まで5箱以上購入しましたが破損やキズはありませんでした。

対象商品 : 33147685
2017-07-27
用途: 種別ごとに分別するため
医療・福祉・介護関連業

しっかり密閉出来、容易にフタが開かないところがいい。
開口部が広く、入れやすいところがいい。

対象商品 : 33147712
2016-06-15
用途: 分析用サンプル採取
農・林・水産業

しっかりとした密閉性に安定の硬度で使用し易いと思います。

対象商品 : 33147737
2017-03-13
用途: 試料分析用

分離液の一時保管用に緊急に購入。届いた箱には、粉体・錠剤用の明記があったが、時間がなく使用。商品説明に使用用途を明記してあれば、間違いなく購入していない。

MonotaROからの回答

商品情報が不足しており、申し訳ございませんでした。商品情報を追記致しました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 33147737
2015-12-09
用途: 実験サンプル保存
教育・研究機関

他で同品を購入するよりも安かったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする