曜日別特売
CV-70 ピアースバイアル 大阪ケミカル 33147877

ピアースバイアル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)7
内容量1箱(12本)注文コード33147877品番CV-70
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。

容量(mL)7仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製アズワン品番5-106-03口内径×胴径×高さ(mm)Φ9.5×Φ17×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする