曜日別特売
茶20Ml ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) 三田理化工業 33148157

※サンプル画像 型番サイズはご確認ください。

ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)20
内容量1箱(10本)注文コード33148157品番茶20Ml
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。

容量(mL)20アズワン品番4-4010-03口内径×胴径×全高×肉厚(mm)Φ12.5×Φ30×60×1.5付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口ガラス色褐色
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33148157茶20Ml33342549-茶20Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342549低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,600
税込7,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする