曜日別特売
茶100 ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) 三田理化工業 33148184

※サンプル画像 型番サイズはご確認ください。

ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
容量(mL)100
内容量1箱(5本)注文コード33148184品番茶100
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。

容量(mL)100アズワン品番4-4010-06口内径×胴径×全高×肉厚(mm)Φ12.5×Φ40×128×1.8付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口ガラス色褐色
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする