※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
100
注文コード
33148263
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
色
透明
ゴム栓(No.)
No.20-S
型番
0501-09
材質(本体)
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ40.5×128
口内径(Φmm)
12.5
キャップ(No.)
No.20-OFF
アズワン品番
5-111-08
口内径×胴径×高さ(mm)
12.5×40.5×128
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。