No.348 秤量瓶(PP) Kartell(カルテル) 33149094

秤量瓶(PP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)360
内容量1本注文コード33149094品番No.348
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐酸性・気密性に優れています。

容量(mL)360仕様オートクレーブ可TGK品番198-65-53-07材質PP(ポリプロピレン)目盛なし胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ70×118耐熱温度(℃)120℃アズワン品番1-9966-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする