桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ブフナロート
摺合桐山ロート(ブフナー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149417
品番
SB-40
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
容量(mL)
50
アズワン品番
1-4385-08
材質
ガラス(ハリオH-32)
目皿直径(Φmm)
40
適合ろ紙Φ(mm)
40
摺合せ
15/25