150mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149724 150mm TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック 33149724

TPX(R) ハイスピードロート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33149724 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。

材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 口径(Φmm)152 全長(mm)226 型番1095 耐熱温度(℃)170 足上外径(Φmm)15 アズワン品番6-319-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33149706
2020-10-16
用途:
コーヒーのドリッパー
その他業種

銅管木工作でコーヒーのドリッパースタンドを作成。ガラスの漏斗を購入しようとしたが、どーせ落として割れるかも?と思いいろいろ検索していたら耐熱で耐油性の整備用品でいいや、と購入。
お勤め後の処分も楽そうだし結果オーライだった。

対象商品:
33149767
2020-09-27
用途:
オリーブオイル搾油後の濾過
農・林・水産業

初めて使用するが、形状の様に透明な濾過ができた。素晴らし。満足です。

対象商品:
33149681
2017-11-10
用途:
車のラジエータサブタンクへの注水

ホール内径に上手く刺さり、簡単に吸水出来ました。量販店より安いですが、同等品で値段も安く良かったです。

対象商品:
33149697
2015-02-13
用途:
品質管理

口部の小さい容器に入れやすい。熱に強い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする