曜日別特売
240 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149864

 

240 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149864
240 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149864
240 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149864

ポリロート(ジョイント式)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上部外径(Φmm)245
足長(mm)180
内容量1個注文コード33149864品番240
参考基準価格(税別)¥2,034販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。

材質PE(ポリエチレン)上部外径(Φmm)245全長(mm)356足長(mm)180足外径(Φmm)24アズワン品番6-316-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33149855
2022-11-07
用途: 容器工作
農・林・水産業

漏斗の角度が急で口が太い。液の流れ込みが早い。表面もツルツルと滑らか。

対象商品 : 33149873
2021-10-29
用途: オリーブオイルの濾過
吉富農園農・林・水産業

扱いやすく洗いやすいので機会があればまたお願いします。

2020-02-18
用途: 消毒液、移し替え等に使用
農・林・水産業

店舗等で探してたんですけど、中々なくてサイトで検索した所、見つけたので購入致しました。想像通りで満足です。

対象商品 : 33149873
2019-10-28
用途: 油濾過作業時

分解ができるため、洗浄、乾燥殺菌が容易なので便利です。

対象商品 : 33149864
2015-11-03
用途: 液体の充填

大きさも想像通りで、使いやすそうですが、ネジ式の先端部分が外れた場合を懸念しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする