300 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149873 300 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149873 300 ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン) 33149873

ポリロート(ジョイント式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33149873 品番 300
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。

材質PE(ポリエチレン) 上部外径(Φmm)306 全長(mm)435 足長(mm)225 足外径(Φmm)29 アズワン品番6-316-14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33149855
2022-11-07
用途:
容器工作
農・林・水産業

漏斗の角度が急で口が太い。液の流れ込みが早い。表面もツルツルと滑らか。

対象商品:
33149873
2021-10-29
用途:
オリーブオイルの濾過
吉富農園 様 (農・林・水産業)

扱いやすく洗いやすいので機会があればまたお願いします。

2020-02-18
用途:
消毒液、移し替え等に使用
農・林・水産業

店舗等で探してたんですけど、中々なくてサイトで検索した所、見つけたので購入致しました。想像通りで満足です。

対象商品:
33149873
2019-10-28
用途:
油濾過作業時

分解ができるため、洗浄、乾燥殺菌が容易なので便利です。

対象商品:
33149864
2015-11-03
用途:
液体の充填

大きさも想像通りで、使いやすそうですが、ネジ式の先端部分が外れた場合を懸念しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする