150 ステンレスロート アズワン 33150135

ステンレスロート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口内径(Φmm)145 アズワン品番1-6431-06 注文コード33150135 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は口内径・TGK品番・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。

アズワン品番1-6431-06 足外径(上部×下部)(Φmm)30×15 材質ステンレス(SUS304) 口内径(Φmm)145 足長(mm)45 足径(Φmm)30 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33150135 150 06663212 0258160 ロート サンダイヤ ロート サンダイヤ 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150162
2016-09-29
用途:
養蜂の採蜜に使用する。

大型の寸法内径に丸型篩のステンレスの網が丁度納まるため都合がよい。
裏ごし網本体も丁度合うので2重の蜜濾しができる。

1人が参考にしています
対象商品:
33150135
2014-10-16
用途:
薬品等の混入

価格的にベストでしたので購入しました。使用感は満足です。納品等の対応も良好と思われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする