ステンレスロート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33150153 品番 210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,421
販売価格(税別)
4,019

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。

アズワン品番1-6431-08 足外径(上部×下部)(Φmm)30×15 材質ステンレス(SUS304) 口内径(Φmm)205 足長(mm)45 足径(Φmm)30 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150162
2016-09-29
用途:
養蜂の採蜜に使用する。

大型の寸法内径に丸型篩のステンレスの網が丁度納まるため都合がよい。
裏ごし網本体も丁度合うので2重の蜜濾しができる。

1人が参考にしています
対象商品:
33150135
2014-10-16
用途:
薬品等の混入

価格的にベストでしたので購入しました。使用感は満足です。納品等の対応も良好と思われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする