ステンロート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)160 注文コード33150171 品番160mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810
この商品は口径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 口径(Φmm)160 足長(mm)47 アズワン品番6-318-01 足外径(上部×下部)(Φmm)25×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150205
2015-12-25
用途:
実験器具の作成に使います。

この形状で直径30センチぐらいのロートを探しましたがみつからず、検討のために購入しました。私の使用目的は特殊なので、これ以上大きなものは望めないのかもしれませんね。

MonotaROからの回答

直径30cmのロートにつきまして取扱いがございました。
http://www.monotaro.com/p/0685/7672/
ご検討頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする