サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの 漏斗(ロート)/じょうご
サンダイヤの 実験研究用ロート/じょうご部品
アミ式ロート用 替え網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33150476
品番
258403
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番
1-8288-03
メッシュ
40
TGK品番
0419-09-25-08
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
11
外径(Φmm)
98
板厚(mm)
0.5
注意
※本体にアミは付属していません。