※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33150503
品番
39.07
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性に優れています。
粉末の移送にも適しています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
口径(Φmm)
75
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
116±2.5
足長(mm)
61
足外径(Φmm)
11
アズワン品番
1-7742-03
注意
※寸法はいずれもおおよその値となります。個体により若干の誤差がございます。