ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33150607 品番 AF4
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350

耐酸性・耐塩性に優れています。

アズワン品番2-268-04 外径(Φmm)132 足根元径(Φmm)28 足長(mm)90 適合ろ紙Φ(mm)110 材質化学磁器NA-1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150573
2011-06-22
用途:
プラントの新設工事の試運転時に 配管内のゴミが 無くなったかどうかを サンプリングした水をろ過して、上に乗せたろ紙の状態により チェックする。

「ろ紙適合タイプ」銘打っているわりに 商品ページを見ても 適合する ろ紙のサイズが わからない。商品紹介ページとして 不親切です。
また 瀬戸物なので 仕方ないことなのかもしてませんが、ロートのサイズが やや大きく出来ているので、ろ紙のセットが中心からずれた場合に ろ紙でふさがれない穴が 生じてしまうことがある。
現場使用としては 割れない材質のものが あると うれしいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
関連商品の改善を検討致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする