※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE スパイラルホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 33150792 品番 PTFE-6Φ用
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。

アズワン品番1-6435-01 材質PTFE(フッ素樹脂) ピッチ10 内径×外径(Φmm)4×6 最小結束径(Φmm)4〜10 用途電気配線の結束・配管の保護等に。 トラスコ品番391-5999 長さ(m)10 外径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150792
2021-06-09
用途:
真空含浸成形時の樹脂回路として
サービス業

スパイラルの隙間が狭く,やや使いずらかった.
しいて言うと価格がやや高い点.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする