※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
PTFE スパイラルホース
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33150835
品番
PTFE-14Φ用
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,817
販売価格(税別)
¥
48,015
バスケットに入れる
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
アズワン品番
1-6435-05
材質
PTFE(フッ素樹脂)
ピッチ
12
内径×外径(Φmm)
12×14
最小結束径(Φmm)
12〜30
用途
電気配線の結束・配管の保護等に。
トラスコ品番
391-6031
長さ(m)
10
外径(Φmm)
14