アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
マルチパーパスホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
33150887
品番
10×1B
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。
補強ホースですので耐圧性に優れています。
アズワン品番
6-317-04
材質
フッ素樹脂
色
半透明(有色含む)
内径(Φmm)
10
内径×外径(Φmm)
10×16
外径(Φmm)
16
破裂圧力(MPa)
5
ホース長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約40〜50℃