※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴンの 研究関連用品・実験用必需品
タイゴンの チューブ/ホース類
タイゴンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
33151273
品番
SE-200
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)
77℃
アズワン品番
6-6438-05
チューブ長さ(m)
15
内径×外径×肉厚(mm)
Φ12.70×Φ19.05×3.18
材質
外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)
-40
TGK品番
710-17-09-65
内径(Φmm)
12.7