シリコンマイクロチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)0.3 注文コード33151867 品番No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は内径など5種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)0.3 外径(Φmm)0.4 長さ(m)10 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)200 アズワン品番1-8194-03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※No.1のみ2mカット×5本入りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする