アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33151876
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,465
販売価格(税別)
¥
4,059
バスケットに入れる
内径(Φmm)
0.4
外径(Φmm)
0.5
長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
200
アズワン品番
1-8194-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※No.1のみ2mカット×5本入りです。