ラボランシリコンチューブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(11m) 内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 注文コード33151946 品番3×5
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,723
販売価格(税別)
2,475
この商品は内径・外径など27種類から選べます 他の種類を見る

-60〜+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-60〜200 アズワン品番9-869-06
注意
※本商品は医療用ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33151946
2021-03-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
医療法人上善会 様 (医療・福祉・介護関連業)

時間がかからず到着しました。予想通りの商品で満足しています。

対象商品:
33152113
2020-02-29
用途:
LEDを入れた犬の光る首輪の作成に使用
サービス業

強度と耐久性に優れています。30cmにカットして輪にしても潰れることなくきれいな円形を保ってくれます。犬の散歩仲間に好評で多数作成するのでまとめて購入しています。今回もリピート購入です。夏の暑さや冬の寒さにも変質することなく満足しています。特殊な使用用途ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
33151946
2019-02-10
用途:
For experiment with heating
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

The heating was applied in this tube/hose, but the product is very stable and does not broken. I am satisfied with the product. thank you.

対象商品:
33152034
2019-09-13
用途:
工場で使用
製造業

何回も購入しています。これからもお世話になります。

対象商品:
33152043
2017-05-12
用途:
ラボ実験のホースポンプに使用
製造業

耐薬性が必要なのと、寿命を考え、少し肉厚のシリコン性のチューブを選定しました。問題なく使用できていて助かっています。

対象商品:
33151973
2017-03-16
用途:
気体採取お湯に使用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

特に問題なし、肉厚なので減圧しようにもある程度耐えることができる。

対象商品:
33151964
2013-01-20
用途:
オーディオケーブルの保護用
有限会社 アムテック 様

使用条件の過酷なライブステージ用に柔軟性・耐寒にすぐれたチューブを捜して、今回、モノタロウのホームページで、見つけたシリコンチューブを使用してみることにしました。試作品をこのチューブを使用して、製作してみたところまずまずの結果が出て、満足をしています。もう少し、肉厚が、薄くても良いかなと感じています。

2人が参考にしています
対象商品:
33151937
2016-11-08
用途:
水素吸入器に接続するため
卸売・小売業

弾力性・密着性が高く、ジョイント接続も外れにくので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする