※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
サン・フーズホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33152917
品番
SF-8
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
内径×外径(Φmm)
8×13.5
ホース長さ(m)
10
アズワン品番
6-311-02
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
使用圧力(MPa)
1(常温)
耐熱温度(℃)
-20〜+70(無荷重にて)
仕様
食品衛生法適合商品
色
半透明
適合規格
食品衛生法
外径(Φmm)
13.5
最低使用温度(℃)
-20