※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サン・フーズホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 33152953 品番 SF-19
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。

内径×外径(Φmm)19×26 ホース長さ(m)10 アズワン品番6-311-06 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用圧力(MPa)0.8(常温) 耐熱温度(℃)-20〜+70(無荷重にて) 仕様食品衛生法適合商品 半透明 適合規格食品衛生法 外径(Φmm)26 最低使用温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする