ポリエチレンチューブホース

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33153127 品番 3×5
参考基準価格(税別)¥64 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 長さ(m)1 アズワン品番6-608-03 内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 内径×外径(Φmm)3×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※長さをご確認ください。カット品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33153127
2025-07-31
用途:
金魚のビニールチューブの接続用に

100均で買える金魚のブクブク用ビニールチューブの内径が
4Φなのでこの外径5Φのポリエチチューブが接続用に丁度よいサイズです。

対象商品:
33153136
2023-04-29
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル交換用に購入しました。
材質が優れているのでエンジンオイルの交換時にオイルパンの底までアクセスが可能で容易にオイル交換ができました。

対象商品:
33153111
2022-09-16
用途:
オイル抜き取り
製造業

サイズがあいまいだったので豊富なバリエーションが選べてよかったです。

対象商品:
33153111
2022-07-23
用途:
圧力導入管
教育・研究機関

圧力センサを引き回すために使用しています.細いので,耐圧性についてもかなり対応できると思います.

対象商品:
33153233
2018-08-24
用途:
すり減った軸の補修
農・林・水産業

オイルシールですり減った軸に挿入シール部分を保護、まだ使ってないので状態は不明です。
1m単位で入手可能だったので良かった。

対象商品:
33153127
2017-07-08
用途:
水筒用ホース
その他業種

二十センチ程度必要だったので、少量販売で助かります。

対象商品:
33153145
2018-05-07
用途:
塗料吹付けの延長チューブとして利用
サービス業

1メートル売りでは、短すぎるので、10mずつでの販売を希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
33153172
2018-11-03
用途:
原料移送用ホース
個人のお客様

サイズが多数あるのはうれしいですが、長さが1mだけではどうしようもない

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする