ビニールチューブホース

(144件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33153355 品番 2×4
参考基準価格(税別)¥36 販売価格(税込) ¥39
販売価格(税別)
35
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1 アズワン品番6-610-01 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-20〜60 最低使用温度(℃)-20
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。

33153547の画像のように、印字が入った商品になる場合がございます。お選びいただくことはできませんのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
バイクのメンテ
株式会社ライフ 様

きめ細かいサイズ設定がありがたい
品も程よい硬さでよい

2026-02-11
用途:
オイル注入

ミッションオイルを入れるのに使ってたチューブの硬化で使い難かったので、交換用にです。
何年、柔軟性を維持できるかは不明です。

2025-11-26
用途:
オイルチェンジャーホースの交換

オイルチェンジャーのホースが劣化し交換しました。肉厚のこのサイズはなかなかレアで助かりました。

2025-08-27
用途:
アドレス ブレーキフルード交換用
製造業

アドレスV125Sのフロントブレーキフルードのフルード抜きに使用しました。
内径5mm・外形7mmのチューブでぴったりでした。
これだけ購入すると割高ですので、ついで買いにしました。

2024-11-27
用途:
燃料を抜く際に使用。

長期保管するバイクのキャブレターのフロート室の燃料を抜く際に重宝してます。長さも丁度いい。

2人が参考にしています
対象商品:
33153382
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

自動車のウォッシャーラインの交換に使用しました。程度な柔らかさで楽に作業出来ました。

対象商品:
33153425
2024-05-31
用途:
オートバイの整備用に使っています

オートバイの整備用に使っています。品質に問題はありません。次回もリピートする予定です。

対象商品:
33153513
2024-02-19
用途:
自動車整備
金融・保険業

シリコンチューブより硬く8×10でも確りしてます。
使い分けできありがたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする