ミッションオイルを入れるのに使ってたチューブの硬化で使い難かったので、交換用にです。何年、柔軟性を維持できるかは不明です。
オイルチェンジャーのホースが劣化し交換しました。肉厚のこのサイズはなかなかレアで助かりました。
アドレスV125Sのフロントブレーキフルードのフルード抜きに使用しました。内径5mm・外形7mmのチューブでぴったりでした。これだけ購入すると割高ですので、ついで買いにしました。
長期保管するバイクのキャブレターのフロート室の燃料を抜く際に重宝してます。長さも丁度いい。
自動車のウォッシャーラインの交換に使用しました。程度な柔らかさで楽に作業出来ました。
オートバイの整備用に使っています。品質に問題はありません。次回もリピートする予定です。
シリコンチューブより硬く8×10でも確りしてます。使い分けできありがたいです。
少量で入手可能なのが助かります。今回はΦ4.5がなかったので前後のΦ4・Φ5でテスト購入。