ラボチューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)9 注文コード33153714 品番9×13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。

材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 アズワン品番6-312-07 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 耐熱温度(℃)-20〜60 適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 最低使用温度(℃)-20
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする