アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用ビニールチューブ・ホース
ラボチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33153732
品番
12×16
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,306
販売価格(税別)
¥
11,187
バスケットに入れる
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
10
アズワン品番
6-312-09
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16
耐熱温度(℃)
-20〜60
適合規格
RoHS2 (EU)2015/863 対応
最低使用温度(℃)
-20
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。