アオイ
アオイの 研究関連用品・実験用必需品
アオイの チューブ/ホース類
アオイの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ウレタンチューブ(U-ソフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33153881
品番
U-9206-N-20M
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,354
販売価格(税別)
¥
3,049
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
アズワン品番
1-8887-02
材質
軟質ウレタン
色
透明
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
3.7×6
外径(Φmm)
6
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
約0.8[8]at 20℃