※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 研究関連用品・実験用必需品
アオイの チューブ/ホース類
アオイの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ウレタンチューブ(U-ソフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33153906
品番
U-9210-N-20M
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,583
販売価格(税別)
¥
8,712
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
アズワン品番
1-8887-04
材質
軟質ウレタン
色
透明
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
6.5×10
外径(Φmm)
10
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
約0.8[8]at 20℃