アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33153967
品番
ATE-06M-C-10M
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9853-05
材質
エーテル系ポリウレタン
色
透明
内径×外径(Φmm)
4×6
使用流体
空気・水
使用真空圧力
-100kPa
外径(Φmm)
6