※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン排気管

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 33154152 品番 4.7×12
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃〜+200℃までの広い範囲で使用できます。

アズワン品番6-590-24 材質シリコンゴム 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)4.7×12 使用可能温度範囲-70℃〜+200℃
注意
こちらの商品は、3本ご注文いただくと1m×3本でのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする