※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン排気管

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 33154222 品番 8×18
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,672
販売価格(税別)
9,702

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃〜+200℃までの広い範囲で使用できます。

アズワン品番6-590-31 材質シリコンゴム 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)8×18 使用可能温度範囲-70℃〜+200℃
注意
こちらの商品は、3本ご注文いただくと1m×3本でのお届けとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする