二重真空用排気ゴム管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 33154301 品番 4.5×12
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。

アズワン品番5-5000-01 長さ(m)1 内径×外径(Φmm)4.5×12
注意
※カット品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33154326
2019-02-14
用途:
食品の真空乾燥処理試験
製造業

真空デシケーター(ポリカ)と真空ポンプを繋いで使用しておりますが、強度と柔軟性があり、とても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする